Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCC-E-25 61805640


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SILVYN 61805640 Zubehör für Leitungsträger
Lapp SILVYN 61805640 Zubehör für Leitungsträger
Artikel-Nr.:
     6012C-97652651
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61805640
EAN/GTIN:
     4044777090532
Suchbegriffe:
Endtülle
Flachbandwendel
Scheuerschutzspirale
endtülle m25

SILVYN-LCC-E-25 61805640

Endtülle SILVYN® LCC-E 25
Endtülle
Nenngröße: 25
Passend für Schutzschlauchgröße: 25

Anwendungsgebiete: Überall wo keine Schlauchverschraubung verwendet wird
Abdeckung der Schlauchenden
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: endtülle, lapp kabel endtülle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,01*
10
€ 5,46*
ab € 4,083*
€ 5,213*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,187*
€ 5,367*
10
€ 5,95*
ab € 6,74108*
€ 8,66108*
10
Frei Haus
ab € 7,23*
€ 9,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,367*
€ 6,38673
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,267*
€ 6,26773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,977*
€ 5,92263
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,187*
€ 4,98253
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.