Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-REC-13 55507041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-REC-13 55507041
Artikel-Nr.:
     6012C-97652787
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55507041
EAN/GTIN:
     4044777305926
Suchbegriffe:
Endtülle
kunststoff endtülle
endtülle
lapp kabel endtülle

SILVYN-REC-13 55507041

Endtülle SILVYN® REC 13
Endtülle
Nenngröße: 13
Für Schlauchaussendurchmesser: 13mm
Thermoplastische Elastomere

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Übergangs- oder Abschlußtülle
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Zusätzliche Abdichtung
Einfache Konfektionierbarkeit
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Temperatur:
-40..120 °C
Geschlossene Endkappe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,351*
€ 1,901*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,3648*
€ 1,9148*
10
€ 5,95*
ab € 1,50423*
€ 2,12423*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,528*
€ 2,158*
1
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,158*
€ 2,56802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,068*
€ 2,46092
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,968*
€ 2,34192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,528*
€ 1,81832
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.