Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-USK-PG-36-SGY 52005880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Gerade Endverbinder; Gewinde: PG,Außenring; Polypropylen; IP54
Artikel-Nr.:
     6012C-97652886
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52005880
EAN/GTIN:
     4044773433821
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-USK-PG-36-SGY 52005880

Schlauchverschraubung SILVYN® USK PG 36 SGY
Schlauchverschraubung
PG 36
Nenngröße: 45
Passend für Schutzschlauchgröße: 45
Polypropylen
Halogenfrei
IP 54

Anwendungsgebiete: Innenanwendungen
Leichte mechanische Beanspruchung
SILVYN® SP/SP-PU
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
SILVYN® FPS/ FD-PU
Nutzen: Keine zusätzlichen Verschraubungsteile nötig
Vibrationsschutz
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 16,39*
€ 18,97*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 16,32025*
€ 19,00025*
11 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 15,9805*
€ 19,1158*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 16,5224*
€ 19,1624*
25
Frei Haus
ab € 19,13*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,1624*
€ 22,80326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,5224*
€ 19,66166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 479,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.