Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1
Artikel-Nr.:
     6012C-97656008
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00356
EAN/GTIN:
     5022660327971
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle

Klebesockel UB28-B-PA66-BK-C1

Fixierung schnell und einfach mit einer Schraube. Die Haupteinsatzgebiete der Selbstklebenden TY-ITS Sockel befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll, aber eine Schraubefestigung nicht möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
4,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,4 mm
Befestigungsart:
kleben und schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Farbe:
Schwarz (BK)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
60
€ 5,90*
ab € 27,70*
€ 32,00*
12 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 28,29*
€ 32,43*
60
€ 5,95*
ab € 31,035*
€ 35,645*
1
€ 5,00*
ab € 27,78*
€ 36,44*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 28,62*
€ 37,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,40*
€ 42,126
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,62*
€ 34,0578
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2862* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.