Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nagelanker 6x44mm N-K 6-5-10/44


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Nagelanker 6x44mm N-K 6-5-10/44
Nagelanker 6x44mm N-K 6-5-10/44
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-97656214
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498390
EAN/GTIN:
     4012196411924
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
Nagelanker
obo nagelanker 6x49

Nagelanker 6x44mm N-K 6-5-10/44

Der Nagelganker N-K ist einsetzbar für Mehrfachbefestigungen nichttragender Systeme in gerissenen und ungerissenen Beton und verbindet die Vorteile eines Bolzenankers mit einer noch einfacheren Montage. Der Nagelanker braucht nur in das Bohrloch eingeschlagen werden. Bei Auftreten der Belastung spreizt der Nagelanker selbstständig und verankert sich im Bohrloch.
Weitere Informationen:
Befestigungsvorrichtung:
sonstige
Durchsteckmontage:
ja
Vorsteckmontage:
nein
Abstandsmontage:
nein
Max. Klemmdicke:
5 mm
Geeignet für Beton:
ja
Geeignet für Naturstein:
nein
Werkstoff der Hülse:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,46*
ab € 61,82*
€ 77,44*
41 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 61,965*
€ 77,555*
2 Tage
4
pro Packung
€ 4,95*
ab € 63,39*
€ 79,17*
1 Tag
6
pro Packung
€ 5,90*
ab € 63,42*
€ 79,30*
Lager 6012
pro Packung
Frei Haus
ab € 64,33*
€ 79,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,79*
€ 94,9501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,43*
€ 94,5217
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,08*
€ 89,3452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,83*
€ 84,2877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 64,33*
€ 76,5527
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6433* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.