Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett 5mm, ws, 25m Rolle 210-834


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikett 5mm, ws, 25m Rolle 210-834
Etikett 5mm, ws, 25m Rolle 210-834
Artikel-Nr.:
     6012C-97656297
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-834
EAN/GTIN:
     4050821632740
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Computeretikett
EDV-Etikett

Etikett 5mm, ws, 25m Rolle 210-834

Beschriftungsstreifen
auf Rolle
5 mm breit
unbedruckt
Selbstklebend
weiß
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Magnetisch:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
25000 mm
Breite:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,25*
€ 26,36*
€ 5,46*
ab € 19,96*
€ 27,33*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,2725*
€ 27,6625*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,02*
€ 28,56*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,61*
€ 30,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,76*
€ 36,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.