Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohldeckenanker Easy M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohldeckenanker Easy M12 Stahl galvanisch verzinkt
Hohldeckenanker Easy M12 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-97658575
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3498776
EAN/GTIN:
     4012196466313
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
obo bettermann hohlraumdübel

Hohldeckenanker Easy M12

Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Holhdeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Bohrlochdurchmesser:
18 mm
Dübellänge:
58 mm
Min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Mit Gewinde:
ja
Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Schraube:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,46*
25
Frei Haus
ab € 5,2132*
€ 6,5332*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 5,3956*
€ 6,7856*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 5,6364*
€ 7,0764*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 5,02186*
€ 7,24186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,7856*
€ 8,07486
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,4256*
€ 7,64646
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3956*
€ 6,42076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 169,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.