Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeisemodul 1110986


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeisemodul 1110986
Einspeisemodul 1110986
Artikel-Nr.:
     6012C-97666728
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110986
EAN/GTIN:
     4063151020071

Einspeisemodul 1110986

Einspeisemodul, Montageart: steckbar auf Stromschiene CAPAROC CR , Farbe: lichtgrau RAL 7035
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite:
24,8 mm
Höhe:
132,4 mm
Tiefe:
111,3 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
45 A
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30..50 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,87*
€ 299,63*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 264,51*
€ 300,18*
Frei Haus
ab € 269,84*
€ 301,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 269,62*
€ 302,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,06*
€ 305,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,54*
€ 360,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,58*
€ 357,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,74*
€ 350,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,62*
€ 320,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1157284
ab € 32,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1110984
ab € 57,59*
Zubehör
Phoenix Contact
1115655
ab € 58,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1270955
ab € 1,591*
Zubehör
Phoenix Contact
1115649
ab € 32,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1115415
ab € 37,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1115658
ab € 71,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1115657
ab € 70,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1157288
ab € 34,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1157290
ab € 34,88*
Zubehör
Phoenix Contact
1157285
ab € 31,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1157286
ab € 32,11*
Zubehör
Phoenix Contact
1157279
ab € 34,98*
Zubehör
Phoenix Contact
1110990
ab € 11,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1110991
ab € 5,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.