Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse Steckverbinder 46.051.4553.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland
Wieland
Artikel-Nr.:
     6012C-97750959
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     46.051.4553.6
EAN/GTIN:
     4049088268670
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
RST-Rundsteckverbinder

Buchse Steckverbinder 46.051.4553.6

RST16i5 Steckverbinder, gerade, Polzahl 5, Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Kabeldurchmesser 7,1 - 13 mm, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Kabeldurchmesser:
7,1..13 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..2,5 mm²
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 6,6884*
€ 9,4784*
1
€ 5,00*
ab € 6,90*
€ 9,76*
11 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 7,11*
€ 9,97*
1
€ 4,00*
ab € 6,92*
€ 10,06*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,82*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.