Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleuchte 274247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97754142
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     274247
EAN/GTIN:
     4046827155888
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Rohrleuchte
Schutzrohrleuchte

Rohrleuchte 274247

LED-Rohrleuchte, explosionsgeschützt, Typ: 6036/1248-450-0151-11, Ersatz von Typ: 6036/1248-050-0151-11, Ausführung: Größe 4, Farbwiedergabe: = 80, Farbtemperatur: 5.000 K, Lichtfarbe: neutralweiß, Höhe: 54 mm, Breite: 54 mm, Länge: 1.382 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Silikonfreiheit: Silikonfrei, Lampenleistung: 48 W, Lichtverteilung: mit Diffusor, Leuchtenlichtstrom: 5.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 530,02*
€ 613,67*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 523,26*
€ 614,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 536,18*
€ 619,45*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 549,97*
€ 634,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 561,23*
€ 644,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,45*
€ 737,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,64*
€ 721,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,80*
€ 699,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 571,45*
€ 680,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
252940
ab € 90,59*
Zubehör
R. STAHL
272898
ab € 127,40*
Zubehör
R. STAHL
227256
ab € 12,62*
Zubehör
R. STAHL
243195
ab € 90,01*
Zubehör
R. STAHL
227257
ab € 28,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.