Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodenklemme 2002-800/1000-411


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-800/1000-411 Schaltkastenzubehör
Wago 2002-800/1000-411 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     6012C-97757212
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-800/1000-411
EAN/GTIN:
     4045454948993
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul

Diodenklemme 2002-800/1000-411

Bauelementestecker
für Basisklemmen
2-polig
mit Diode 1N4007
5,2 mm breit
Betriebstemperatur 85 °C max.
grau
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,2552*
€ 3,6052*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30525*
€ 3,66525*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5166*
€ 3,8966*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,5513*
€ 3,9313*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,4692*
€ 3,954*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,9313*
€ 4,67825
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,5513*
€ 4,22605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 393,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1691
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1692
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0945*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-172
ab € 0,094*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1891
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,58564*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,31724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-006
ab € 1,3728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-435
ab € 0,7456*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-436
ab € 1,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-439
ab € 1,4844*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,18693*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,34777*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.