Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube 8.8 M8x16 galv.verz. 0222/001/74 8x16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantschraube 8.8 M8x16 galv.verz. 0222/001/74 8x16
Sechskantschraube 8.8 M8x16 galv.verz. 0222/001/74 8x16
Artikel-Nr.:
     6012C-97757311
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0222/001/74 8x16
EAN/GTIN:
     4001796029493
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Sechskantschraube 8.8 M8x16 galv.verz. 0222/001/74 8x16

Sechskantschraube 8.8 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017(ehem.DIN 933) galv. verzinkt Profi- 100 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
16 mm
Schraubsystem:
Sechskant (hexagonal)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 8,93*
€ 12,53*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,21*
€ 14,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,03*
€ 16,6957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,38*
€ 14,7322
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1021* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.