Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97757501 Herst.-Nr.: MTP5H-E6-C EAN/GTIN: 0074983584451 |
| |
|
| | |
| Befestigungsleiste 5 Bündel für M-H MTP5H-E6-C Mehrfach-Halterungsplatten. 5 Bündel. Nr. 6 (M3) Schraube. Wird zur Sicherung von eng beieinander liegenden Drahtbündeln verwendet. Das Niedrigprofil-Design hält das Bündel in der Nähe der Montagefläche, wo der Platz über Kopf begrenzt ist. Das Material ist Nylon 6.6. Zur Verwendung von Miniatur bis großen Panduit-Kabelbindern. Die Farbe ist naturfarben. Weitere Informationen: | | Länge: | 205,5 mm | Breite: | 16 mm | Höhe: | 5,2 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 8,9 mm | Befestigungsart: | schrauben und nieten | Durchmesser Befestigungsloch: | 3,7 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -60..85 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 288,58* | € 346,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 285,28* | € 346,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 290,53* | € 349,52* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 583,86* | € 717,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,9053* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|