Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PO PHASENSCHI S-3L-1000/16 SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steg-Phasenschiene
Steg-Phasenschiene
Artikel-Nr.:
     6012C-97757619
Hersteller:
     Pollmann
Herst.-Nr.:
     2223368
EAN/GTIN:
     4025221013413
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
sammelschienen

PO PHASENSCHI S-3L-1000/16 SO

Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
1000 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
50 kA
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15
€ 5,95*
ab € 24,24*
€ 29,74*
1
€ 5,00*
ab € 24,05*
€ 32,94*
3 Tage
12
1
€ 6,45*
ab € 26,58*
€ 36,34*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 27,35*
€ 37,19*
3 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 41,40*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.