Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Klemme 56.704.9155.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-97759030
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     56.704.9155.0
EAN/GTIN:
     4015573767188
Suchbegriffe:
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiterklemme

Schutzleiter-Klemme 56.704.9155.0

Schutzleiterklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 4 mm², Baubreite: 6 mm, Farbe: grün-gelb
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,13..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,13..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
4
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: wieland erdungsklemme, erdklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 2,3416*
€ 2,7416*
100
Frei Haus
ab € 2,8292*
€ 3,2792*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,8673*
€ 3,3173*
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,0468*
€ 3,6238*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 3,1431*
€ 3,6431*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,3173*
€ 3,94759
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,2973*
€ 3,92379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,1873*
€ 3,79289
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,0773*
€ 3,66199
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 2,8673*
€ 3,41209
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 331,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.261.1227.0
ab € 0,1962*
Zubehör
Wieland
Z7.261.2027.0
ab € 1,6406*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 20,4473*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 247,11*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,315*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,9889*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.