Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfadapter grau PAIS-4-P/P GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfadapter grau PAIS-4-P/P GY
Prüfadapter grau PAIS-4-P/P GY
Artikel-Nr.:
     6012C-97759283
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3032794
EAN/GTIN:
     4055626011134
Suchbegriffe:
Prüfspitze
phoenix contact prüfspitze

Prüfadapter grau PAIS-4-P/P GY

Prüfadapter, Nur in UDK 4 MTK-P/P und UK 5-MTK-P/P verwenden, für 4 mm Prüfstecker, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1
Rastermaß:
6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,798*
€ 1,108*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,18*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,88321*
€ 1,23321*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,89*
€ 1,24*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,963*
€ 1,343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,343*
€ 1,59817
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,243*
€ 1,47917
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,143*
€ 1,36017
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.