Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker für Klemmen weiß, 6x5mm UM1-TMF (6X5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker für Klemmen weiß, 6x5mm UM1-TMF (6X5)
Marker für Klemmen weiß, 6x5mm UM1-TMF (6X5)
Artikel-Nr.:
     6012C-97759373
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830904
EAN/GTIN:
     4046356910354
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Marker für Klemmen weiß, 6x5mm UM1-TMF (6X5)

Marker für Klemmen, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6 mm, Schriftfeldgröße: 6 x 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,623*
€ 0,9121*
10
€ 5,00*
ab € 0,636*
€ 0,916*
10
€ 5,95*
ab € 0,64323*
€ 0,92323*
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,66098*
€ 0,95098*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,72*
€ 1,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,2376
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.