| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97759913 Herst.-Nr.: 71.350.1035.1 EAN/GTIN: 4015573621787 |
| |
|
| | |
| Gehäuseoberteil 71.350.1035.1 Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig Weitere Informationen: | | Breite: | 43 mm | Höhe: | 53 mm | Tiefe: | 89 mm | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | seitlich | Mit Kabelverschraubung: | nein | Mit Klappdeckel: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,5378* | € 9,3478* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,6174* | € 12,4957* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,0893* | € 12,9993* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,13224* | € 13,05224* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,89* | € 16,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|