Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler HT80 6000K 120Gr SUN-HT80-860-D120CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler HT80 6000K 120Gr SUN-HT80-860-D120CG
LED-Hallenstrahler HT80 6000K 120Gr SUN-HT80-860-D120CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-98050260
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18408
EAN/GTIN:
     4250611884087
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenstrahler HT80 6000K 120Gr SUN-HT80-860-D120CG

Für Umgebungstemperaturen bis 80° C, kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, passive Kühlung, ESG Abdeckung, ballwurfsicher, für den zuverlässigen Betrieb bei höheren Umgebungstemperaturen bis 80 °C, verschiedene Farbtemperaturen, dimmbar über DALI, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 693,66*
€ 780,03*
€ 5,95*
ab € 694,70*
€ 780,52*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 702,37*
€ 786,83*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 704,88*
€ 787,81*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 873,30*
€ 957,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,83*
€ 936,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,70*
€ 918,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,74*
€ 891,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 730,38*
€ 869,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 702,37*
€ 835,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18404
ab € 653,26*
Ähnlich
abalight
18407
ab € 785,53*
Ähnlich
abalight
18411
ab € 820,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.