Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Heizkörper 2500W DHG57A0/R2-2,5-T2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-Heizkörper 2500W DHG57A0/R2-2,5-T2
Artikel-Nr.:
     6012C-98057074
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     DHG57A0/R2-2,5-T2
EAN/GTIN:
     4030262000964
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler

Ex-Heizkörper 2500W DHG57A0/R2-2,5-T2

Ex-Rippenrohrheizofen mit Schutzkorb, Temperaturklasse T2
Weitere Informationen:
Leistung:
2000 W
Spannung:
230 V
Automatischer Temperaturregler:
nein
Niedrige Oberflächentemperatur:
nein
Universell anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Höhe:
250 mm
Breite:
160 mm
Länge:
1840 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.302,55*
€ 2.530,89*
€ 5,95*
ab € 2.299,87*
€ 2.531,85*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.327,71*
€ 2.555,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2.427,07*
€ 2.671,19*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.555,06*
€ 3.040,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.518,93*
€ 2.997,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.410,01*
€ 2.867,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.355,26*
€ 2.802,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.327,71*
€ 2.769,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.