Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bankheizung 375W SH 375


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bankheizung 375W SH 375
Artikel-Nr.:
     6012C-98057778
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     SH 375
EAN/GTIN:
     4030262001732
Suchbegriffe:
Bankheizer
Bankheizung
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch

Bankheizung 375W SH 375

Bankheizung SH für feste Montage unter Sitzbänken. Edelstahlheizkörper, Reflektor aus verzinkten Stahlpaneelen, Gehäuse grau lackiert.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Spannung:
230 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
375 W
Max. Heizleistung:
375 W
Montage über Wickeltisch:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,39*
€ 279,45*
€ 5,95*
ab € 234,61*
€ 280,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 236,02*
€ 282,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 268,29*
€ 320,90*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,10*
€ 335,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,34*
€ 325,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,64*
€ 311,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.