Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR-C Heizstrahler 2400W,sw HeatpanelHOTTOP2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IR-C Heizstrahler 2400W,sw HeatpanelHOTTOP2400
IR-C Heizstrahler 2400W,sw HeatpanelHOTTOP2400
Produktbild schräg
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98058820
Hersteller:
     CasaFan
Herst.-Nr.:
     9824
EAN/GTIN:
     4024397367733
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
heizstrahler elektrisch

IR-C Heizstrahler 2400W,sw HeatpanelHOTTOP2400

Design-Dunkelstrahler mit mittelwelliger und langwelliger Infrarotstrahlung ohne sichtbares Licht, 2400 Watt, 10,4 A, 220-240 V / ~50/60 Hz, Schutzart IP55, Farbe mattschwarz eloxiert, 1,8 m Silikon-Anschlussleitung, mit Wand-/Deckenhalterung. Wärmebereich ca. 6 m². Ideal zur Beheizung von windgeschützen Außenbereichen wie Terrassen, Freisitze, Verandas oder Innenbereiche wie Wintergärten, Wellnesszonen usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Decken-/Wandstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Max. Heizleistung:
2400 W
Schutzart (IP):
IP55
Farbe:
mattschwarz eloxiert
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: infrarotheizer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,50*
€ 514,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 437,46*
€ 519,43*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 509,46*
€ 605,96*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,43*
€ 618,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,27*
€ 615,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,52*
€ 584,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,16*
€ 563,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,46*
€ 520,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.