Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegemarkierer, Etikett 18mm blau TM-I 18 MM BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einlegemarkierer, Etikett 18mm blau TM-I 18 MM BL
Einlegemarkierer, Etikett 18mm blau TM-I 18 MM BL
Artikel-Nr.:
     6012C-98059009
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005930000
EAN/GTIN:
     4050118390391
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Einlegemarkierer, Etikett 18mm blau TM-I 18 MM BL

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
18 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
blau
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 157,68*
€ 186,36*
Frei Haus
ab € 166,52*
€ 196,38*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 172,50*
€ 204,46*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,84*
€ 209,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 181,10*
€ 212,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 204,46*
€ 243,3074
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,62*
€ 241,1178
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 193,96*
€ 230,8124
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,34*
€ 226,5046
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 172,50*
€ 205,275
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,08625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.