Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegemarkierer, Etikett 23mm gelb TM-I 23 MM GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einlegemarkierer, Etikett 23mm gelb TM-I 23 MM GE
Einlegemarkierer, Etikett 23mm gelb TM-I 23 MM GE
Artikel-Nr.:
     6012C-98059018
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005670000
EAN/GTIN:
     4050118390377
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Einlegemarkierer, Etikett 23mm gelb TM-I 23 MM GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
23 mm
Breite:
4 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
2000
€ 7,90*
ab € 0,0792*
€ 0,0929*
24 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0857*
€ 0,1011*
2000
Frei Haus
ab € 0,09095*
€ 0,10655*
18 Tage
unbekannt
2000
€ 6,99*
ab € 0,0907*
€ 0,1069*
Lager 6012
2000
Frei Haus
ab € 0,09351*
€ 0,10971*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,10971*
€ 0,13055
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,10831*
€ 0,12889
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,10401*
€ 0,12377
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,10211*
€ 0,12151
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,09351*
€ 0,11128
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 219,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.