Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer, Etikett 0x21 1,0-2,0mm gelb WM 0/21 1.0-2.0MM GE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitermarkierer, Etikett 0x21 1,0-2,0mm gelb WM 0/21 1.0-2.0MM GE
Leitermarkierer, Etikett 0x21 1,0-2,0mm gelb WM 0/21 1.0-2.0MM GE
Artikel-Nr.:
     6012C-98059027
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2006090000
EAN/GTIN:
     4050118390476
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Leitermarkierer, Etikett 0x21 1,0-2,0mm gelb WM 0/21 1.0-2.0MM GE

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
0,5..0,75 mm
Kabeldurchmesser:
1..2 mm
Länge:
32 mm
Breite:
3,5 mm
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,48*
€ 206,24*
Frei Haus
ab € 194,86*
€ 234,04*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 201,88*
€ 240,30*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 209,06*
€ 248,86*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 211,54*
€ 251,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,30*
€ 285,957
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 236,84*
€ 281,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,04*
€ 260,6576
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,24*
€ 250,1856
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,88*
€ 240,2372
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,10094* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 78,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.