Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98059044 Herst.-Nr.: 2007150000 EAN/GTIN: 4050118392029 |
| |
|
| | |
| Leitermarkierer, Etikett 8x5mm weiß WS 8/5 MM Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 800 | | € 7,90* | ab € 0,05263* | € 0,07213* | | | | | 24 Tage | | | 800 | | € 4,95* | ab € 0,0573* | € 0,078* | | | | | | | | 800 | | € 5,46* | ab € 0,06037* | € 0,08197* | | | | | 19 Tage | | | 800 | | € 6,99* | ab € 0,0606* | € 0,0823* | | | | Lager 6012 | | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,06218* | € 0,08418* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 800 Stück | Mindestbestellmenge: 800 Stück ( entspricht € 67,344* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|