Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm schwarz CC 30/60 MM SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm schwarz CC 30/60 MM SW
Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm schwarz CC 30/60 MM SW
Artikel-Nr.:
     6012C-98059767
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2005390000
EAN/GTIN:
     4050118390636
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 30x60mm schwarz CC 30/60 MM SW

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 187,632*
€ 223,182*
Frei Haus
ab € 198,9135*
€ 235,386*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 198,4275*
€ 235,836*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 205,7445*
€ 242,424*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 212,436*
€ 251,379*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 242,424*
€ 288,48456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 239,994*
€ 285,59286
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 229,554*
€ 273,16926
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 224,1135*
€ 266,69507
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 205,7445*
€ 244,83596
pro Packung
1 Packung enthält 450 Stück (ab € 0,45721* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.