Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm gelb SM 27/18MM GE VPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm gelb SM 27/18MM GE VPE100
Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm gelb SM 27/18MM GE VPE100
Artikel-Nr.:
     6012C-98059956
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2496880000
EAN/GTIN:
     4050118508383
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 27x18mm gelb SM 27/18MM GE VPE100

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 38,55*
€ 50,57*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 38,84*
€ 50,69*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 39,31*
€ 51,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,75*
€ 52,08*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,33*
€ 52,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,08*
€ 61,9752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,52*
€ 61,3088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,03*
€ 55,9657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,35*
€ 53,9665
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,75*
€ 47,3025
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 77,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.