Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm grau SM36/18-30MMGRVPE100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm grau SM36/18-30MMGRVPE100
Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm grau SM36/18-30MMGRVPE100
Artikel-Nr.:
     6012C-98059973
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2497010000
EAN/GTIN:
     4050118508512
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Gerätemarkierer, Etikett 36x18-30mm grau SM36/18-30MMGRVPE100

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Farbe:
grau
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,1 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
56 mm
Durchmesser:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 57,65*
€ 74,10*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 57,74*
€ 74,19*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 58,52*
€ 75,05*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,15*
€ 75,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,40*
€ 76,08*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,08*
€ 90,5352
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,18*
€ 89,4642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,32*
€ 84,8708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,08*
€ 82,2052
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,40*
€ 70,686
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1357420000
ab € 76,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.