| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98152149 Herst.-Nr.: 0014232 EAN/GTIN: 4040918059512 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ausführung: | Langwanne | Spannbereich: | 89..94 mm | Geeignet für max. Kabeldurchmesser: | 94 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 174,56* | € 214,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,27* | € 220,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6254* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|