Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2743640000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160221
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2743640000
EAN/GTIN:
     4064675123354
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte

Kabeldurchführungsplatte Cabtite TPE E#2743640000

Durchführungsplattensystem für den Anschluss mehrerer Kabel in einem Installationsgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
142 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,97*
€ 13,36*
10
Frei Haus
ab € 10,986*
€ 13,446*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 11,448*
€ 13,948*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,23*
€ 14,86*
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,68*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,948*
€ 16,59812
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,778*
€ 16,39582
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,148*
€ 15,64612
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,828*
€ 15,26532
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,448*
€ 13,62312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.