Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 14mm 15mm CABTITE S#2583980000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160320
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2583980000
EAN/GTIN:
     4050118616644
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle

Kabeltülle 14mm 15mm CABTITE S#2583980000

Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Anzahl der Kabel:
1
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14..15 mm
Bohrungsdurchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
17,7 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,259*
€ 20,009*
€ 5,00*
ab € 14,32*
€ 20,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,4288*
€ 21,6988*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,922*
€ 22,312*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,14*
€ 22,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,75*
€ 27,0725
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,28*
€ 26,5132
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,84*
€ 23,6096
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,01*
€ 22,6219
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,14*
€ 19,2066
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,614* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.