Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtrahmen Cabtite Polyamid glasfaserv. FRL 10/6 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160367
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584240000
EAN/GTIN:
     4050118616231
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Dichtrahmen Cabtite Polyamid glasfaserv. FRL 10/6 BK

Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
105 mm
Höhe:
68,8 mm
Tiefe:
11,3 mm
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 25,00*
ab € 9,06*
€ 11,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,389*
€ 46,729*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 35,52*
€ 46,97*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 36,81*
€ 48,26*
63 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 47,32*
€ 61,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,26*
€ 57,4294
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,87*
€ 53,3953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,11*
€ 51,3009
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,81*
€ 43,8039
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,681* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.