Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter Cabtite Polyamid glasfaserv. LNS M32 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160376
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2584070000
EAN/GTIN:
     4050118616446
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter

Gegenmutter Cabtite Polyamid glasfaserv. LNS M32 BK

Um die Kabelverschraubung nutzen zu können bzw. sicher befestigen zu können, wird eine Gegenmutter benötigt die die Verschraubung sicher hält.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,376*
€ 17,706*
€ 5,00*
ab € 12,45*
€ 17,81*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,12*
€ 20,14*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,52*
€ 23,17*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 18,244*
€ 25,454*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,66*
€ 23,3954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,45*
€ 21,9555
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,57*
€ 20,9083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,412* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.