Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 6.5mm 7mm CABTITE S#2583600000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160384
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2583600000
EAN/GTIN:
     4050118616064
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
weidmüller durchführungstülle

Kabeltülle 6.5mm 7mm CABTITE S#2583600000

Geschlitzte Kabeltülle für das Einführen von Leitungen in ein Gehäuse.
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Geeignet für Kabelverschraubung:
nein
Anzahl der Kabel:
2
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6,5..7 mm
Bohrungsdurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
17,7 mm
Mit Zugentlastung:
ja
Schrumpftechnik:
nein
Winkelausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,78*
€ 27,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,961*
€ 27,631*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 22,41*
€ 30,84*
64 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,78*
€ 32,40*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 26,385*
€ 35,815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,84*
€ 36,6996
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,61*
€ 36,4259
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,58*
€ 32,8202
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,43*
€ 31,4517
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,41*
€ 26,6679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.