Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.00mm BHZ 5.00/#1421750000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98160574
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1421750000
EAN/GTIN:
     4050118225518
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Leergehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Verbinder 5.00mm BHZ 5.00/#1421750000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
78
Frei Haus
ab € 2,91359*
€ 3,49359*
14 Tage
unbekannt
78
€ 5,90*
ab € 2,919*
€ 3,499*
Lager 6012
78
Frei Haus
ab € 2,94231*
€ 3,52231*
10 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 2,9579*
€ 3,5379*
64 Tage
nicht lagernd
78
Frei Haus
ab € 3,07154*
€ 3,66154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 78 Stück
€ 3,52231*
€ 4,19155
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94231*
€ 3,50135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 78 Stück
Mindestbestellmenge: 78 Stück ( entspricht € 274,74018* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.