Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.08mm LL 5.08/1#1001930000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller LL 5.08 Anschlussblock Orange
Weidmüller LL 5.08 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-98161022
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1001930000
EAN/GTIN:
     4032248693894
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.08mm LL 5.08/1#1001930000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
12
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
27,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
72 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,6766*
€ 4,1866*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,387*
€ 4,257*
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,493*
€ 4,383*
Lager 6012
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,52534*
€ 4,42534*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,5399*
€ 4,4399*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 4,42534*
€ 5,26615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02534*
€ 4,79015
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52534*
€ 4,19515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 132,7602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.