Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung IP20 verbauter Zustand CH20M6 BC#2771210000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98161762
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2771210000
EAN/GTIN:
     4064675031949
Suchbegriffe:
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Reihenklemme Abschlussplatten

Abdeckung IP20 verbauter Zustand CH20M6 BC#2771210000

Gehäusedeckel für Elektronikgehäuse.
Weitere Informationen:
Breite:
5,2 mm
Höhe:
107 mm
Tiefe:
106,5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7038
Gehäuseart:
geschlossen
Mit Abschirmung:
nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,04*
€ 146,09*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,735*
€ 146,735*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 119,22*
€ 148,73*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,97*
€ 152,17*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 123,76*
€ 154,58*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,17*
€ 181,0823
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,16*
€ 179,8804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,49*
€ 168,3731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,15*
€ 164,3985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,97*
€ 145,1443
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4394* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.