Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98161807 Herst.-Nr.: 2827220000 EAN/GTIN: 4064675363828 |
| |
|
| | |
| Kabel Polzahl: 40 FC20 TN/40A S1 B BX Anschlussfertige Datenleitung mit Kupferadern. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | sonstige | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1: | Kunststoff | Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2: | Kunststoff | Mantel-Farbe: | grau | Knickschutztülle: | ohne | Flammwidrig: | nein | Ölbeständig nach EN 60811-404: | nein | Geeignet für Schleppketten: | nein | Pinbelegung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,50* | € 191,98* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,677* | € 192,517* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,67* | € 199,47* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,17* | € 202,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|