Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98162059 Herst.-Nr.: 1425730000 EAN/GTIN: 4050118229622 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 5.00mm LMFS 5.00#1425730000 Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18,7 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 19 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 90° (vertikal nach oben) | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 320 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 59,10* | € 76,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,1915* | € 76,2216* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,99805* | € 77,2581* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 60,91005* | € 78,45* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 62,34* | € 80,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,06067* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|