Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 5.08mm LM 5.08/0#9994160000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weidmüller LM 5.08 Anschlussblock Orange
Weidmüller LM 5.08 Anschlussblock Orange
Weidmüller LM 5.08 Anschlussblock Orange
Artikel-Nr.:
     6012C-98162572
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9994160000
EAN/GTIN:
     4032248362165
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 5.08mm LM 5.08/0#9994160000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,3 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
7
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,9568*
€ 1,2968*
48
€ 5,00*
ab € 0,90813*
€ 1,30813*
15 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 0,909*
€ 1,309*
9 Tage
unbekannt
48
€ 5,50*
ab € 0,9212*
€ 1,3212*
Lager 6012
48
Frei Haus
ab € 0,93563*
€ 1,34563*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,34563*
€ 1,6013
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27563*
€ 1,518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15563*
€ 1,3752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07563*
€ 1,28
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,93563*
€ 1,1134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 64,59024* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.