Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98162931 Herst.-Nr.: 1425550000 EAN/GTIN: 4050118229189 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme 5.00mm LMFS 5.00#1425550000 Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18,7 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 3 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | 90° (vertikal nach oben) | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 320 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | II | Verschmutzungsgrad: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,4705* | € 73,2105* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,556* | € 73,3068* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 57,312* | € 74,0628* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 58,1706* | € 74,7612* | | | | | | 64 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 59,53* | € 75,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 90 Stück (ab € 0,64634* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|