Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1825850000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98163616
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1825850000
EAN/GTIN:
     4032248328567
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.81mm LSF-SMT 3#1825850000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
17,5 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
3,81 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,28471*
€ 1,81471*
16 Tage
unbekannt
17
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3194*
€ 1,8594*
9 Tage
unbekannt
17
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,3371*
€ 1,8871*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,28*
€ 1,96*
Lager 6012
17
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,45589*
€ 2,05589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 17 Stück
€ 2,05589*
€ 2,44651
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99589*
€ 2,37511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85589*
€ 2,20851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67589*
€ 1,99431
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,45589*
€ 1,73251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 17 Stück
Mindestbestellmenge: 17 Stück ( entspricht € 34,95013* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amphenol
YO0821500000G
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.