Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme 3.50mm PS 3.50/0#1811210000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98164029
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1811210000
EAN/GTIN:
     4032248290192
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme 3.50mm PS 3.50/0#1811210000

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
11,9 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
5
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,11*
€ 65,26*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,01*
€ 65,38*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,87*
€ 66,26*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 51,55*
€ 67,27*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,79*
€ 68,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,27*
€ 80,0513
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,97*
€ 77,3143
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,14*
€ 70,3766
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,55*
€ 61,3445
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5155* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.