Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98164156 Herst.-Nr.: 9502570000 EAN/GTIN: 4008190550561 |
| |
|
| | |
| Querverbinder geschraubt QL 10 SAKK4 Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Querverbinder | Anzahl der gebrückten Klemmen: | 10 | Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e": | nein | Bemessungsstrom In: | 41 A | Isoliert: | nein | Mit Berührungsschutz: | nein | Montageart: | schraubbar | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,56* | € 28,41* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,594* | € 28,484* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,058* | € 30,378* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 22,404* | € 30,784* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 23,37* | € 32,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,1685* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|