Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 2.5qmm Flachsteckanschluss MF 1/6 2X6.3/2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98164731
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0479720000
EAN/GTIN:
     4008190100469

Klemmenleiste 2.5qmm Flachsteckanschluss MF 1/6 2X6.3/2.8

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Polzahl:
6
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Betriebstemperatur:
-60..130 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 3,90901*
€ 4,51901*
100
Frei Haus
ab € 4,0998*
€ 4,7398*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 4,1401*
€ 4,7801*
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 4,3803*
€ 5,0503*
8 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 4,4387*
€ 5,1187*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,7801*
€ 5,68832
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1401*
€ 4,92672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 478,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.