Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm SV-SMT 7.#2546050000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-98175398
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2546050000
EAN/GTIN:
     4050118556087
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder weidmül...
leiterplattensteckverbinder

Verbinder 7.62mm SV-SMT 7.#2546050000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,23055*
€ 427,2511*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 372,6394*
€ 427,83915*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 376,8213*
€ 431,57075*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 375,6851*
€ 433,68545*
63 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,33*
€ 450,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 431,57075*
€ 513,56919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 429,951*
€ 511,64169
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 406,1611*
€ 483,33171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 396,0208*
€ 471,26475
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,8213*
€ 448,41735
pro Packung
1 Packung enthält 95 Stück (ab € 3,96654* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.