Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 7.62mm SVZ 7.62H#1931900000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verbinder 7.62mm SVZ 7.62H#1931900000
Artikel-Nr.:
     6012C-98176505
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1931900000
EAN/GTIN:
     4032248581924

Verbinder 7.62mm SVZ 7.62H#1931900000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovativer Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
10
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 606,99*
€ 711,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 614,73*
€ 718,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 718,41*
€ 854,9079
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 710,74*
€ 845,7806
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 684,90*
€ 815,031
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 660,42*
€ 785,8998
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 614,73*
€ 731,5287
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 12,2946* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.