Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-98250790 Herst.-Nr.: 542113 EAN/GTIN: 4048962295108 |
| |
|
| | |
| Gewindestangendübel M8 x 60 RODFORCE FGD12M8TR60 Der fischer Gewindestangendübel FGDmit Gewindestange ist eine wirtschaftliche Einschlaglösung für Befestigungen in Vollbaustoffen. Mithilfe des Kunststoffdübels werden handelsübliche Gewindestangen ohne spezielles Setzwerkzeug mit dem Hammer einfach und schnell eingeschlagen. Der kurze Dübelkörper reduziert Bohraufwand und vermeidet Bewehrungstreffer. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | sonstige | Gehärtet: | nein | Gewindeart: | metrisch | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,36* | € 6,29* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,45* | € 6,41* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,47* | € 6,42* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,58* | € 6,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 5,19* | € 7,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2076* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|