Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteschutzschalter 4 Verbraucher CBMCE424DC/1-4A+IOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteschutzschalter 4 Verbraucher CBMCE424DC/1-4A+IOL
Geräteschutzschalter 4 Verbraucher CBMCE424DC/1-4A+IOL
Artikel-Nr.:
     6012C-98251168
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2910410
EAN/GTIN:
     4055626448558
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Reihenklemmen
Schutzschalter
Sicherungsreihenklemme

Geräteschutzschalter 4 Verbraucher CBMCE424DC/1-4A+IOL

Mehrkanaliger, elektronischer Geräteschutzschalter mit IO-Link-Schnittstelle zum Schutz von vier Verbrauchern an 24 V DC bei Überlast und Kurzschluss. Mit elektronischer Verriegelung der eingestellten Nennströme. Zur Installation auf DIN-Tragschienen.
Weitere Informationen:
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Polzahl:
1
Breite:
36 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
98 mm
Montageart:
sonstige
Betriebsspannung:
30 V
Nennstrom:
16 A
Sicherungstyp:
elektronisch
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 103,38*
€ 124,50*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,49*
€ 125,11*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,25*
€ 126,09*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 107,74*
€ 129,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 115,44*
€ 138,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,67*
€ 154,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,27*
€ 143,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.